ラジオペンチ keibaのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
100件の「ラジオペンチ keiba」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先の細いペンチ」、「弱電ラジオペンチ」、「先長ラジオペンチ」などの商品も取り扱っております。
ラジオペンチ KEIBAランキング1位
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8829材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)130先端先細材質(グリップ)塩ビ切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

マイクロラジオペンチ KEIBAランキング2位
狭い箇所での作業で重宝する先細タイプのラジオペンチ。先端はセレーション仕様。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8250材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)90先端先細バネ有り切断能力(Φmm) 軟鉄線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,598税込2,858
当日出荷

プロホビー先細ラジオペンチ(ベントタイプ) KEIBAランキング3位
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
用途掴む作業に先端ベントタイプサイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)146質量(g)60寸法A(mm)146寸法D(mm)6寸法E(mm)35寸法B(mm)50.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,798税込3,078
当日出荷

マルチラジオペンチ KEIBAランキング4位
強度と精度に定評のある最高級ラジオペンチ。さまざまな機能をもったマルチタイプ。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8853材質高炭素工具鋼(SK7MF2)質量(g)120先端先細切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

マイクロニッパー KEIBAランキング5位
刃部の耐摩耗性と耐久性(長切れ)に優れたプロ仕様。 スプリング付。 MN-B05は薄刃タイプ(刃部が薄く狭い箇所での作業に最適)。 MNC-A05はツーコンポーネンツハンドル(しっかり握れ、しっとりとした感触で水にぬれても滑らない高級グリップ)。
材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)寸法D(mm)6.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

連続開閉10万回テスト後も、びくともしない強靭な構造。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8063材質クロバナ入り70カーボン鋼 (CR-V70C)全長(mm)163質量(g)130先端先細寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法B(mm)50材質(グリップ)塩ビ寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2.0切断能力(Φmm) 硬線1.6バネ無し寸法E17°RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898税込3,188
当日出荷

先端が強靱で折れず曲らず切れ味抜群。
用途ラジオ、テレビ、精密機器の組立、内線工事、自動車や航空機の狭い部分での配線、折曲加工、切断作業バネ無し材質(グリップ)塩化ビニール
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり、取り出したりするために使用する工具です。ペンチより狭い箇所の細工や細い鉄線・針金の切断作業に最適です。
用途鉄線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。全長(mm)170仕様マスターグリップトラスコ品番390-0045質量(g)135先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2バネ無し
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

狭い箇所や細かな作業に適しています。 神戸製鋼所製オリジナル高級鋼材「マルトロイⅠ」を使用しています。 握りやすく水に濡れても滑りにくい高級ハンドル仕様です。
呼び寸法(mm)150トラスコ品番760-8152材質マルトロイⅠ(KA70CRF2)質量(g)75先端先細バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,398税込2,638
当日出荷

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ラジオペンチです。 独自開発による特殊鋼を使用しています。 先端を強靭に作っているので、折れにくく、曲がりにも強いです。 狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に便利です。 切れ味も抜群です。
用途パソコン・AV・通信・精密機器の組立、配線、内線工事等に最適です。全長(mm)160バネ材質本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール質量(g)120表面処理防錆刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1丁
1,298税込1,428
当日出荷

砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ無しトラスコ品番760-8136材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)164質量(g)140寸法A(mm)164寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998税込3,298
当日出荷

特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 KENOH ミニシリーズはグリップを一新!特殊ゴムを加えた二重成形グリップは「握りやすい形状」と「滑りにくく、しっくり来るフィット感」で扱やすさがアップしました。 コイルバネ付きなので連続作業にも便利。細く長い口で奥まったところや狭い場所での使用に便利。ピンセットの代用にも。
用途ホビー用・ご家庭用に。全長(mm)145質量(g)76
1個
499税込549
当日出荷

狭いところに便利な先細タイプ。
用途掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ有り(片側固定構造)材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)147質量(g)60寸法A(mm)147寸法D(mm)6寸法B(mm)52.5寸法C(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198税込2,418
当日出荷

スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
用途切る・曲げる・掴む作業に先端先細サイズ(mm)150バネ無しトラスコ品番760-8802材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)165質量(g)130寸法A(mm)165寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)54切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,498税込2,748
当日出荷

精密機器の組立・修理に。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップ採用。
寸法(mm)150全長(mm)163先端先細バネ有り材質高炭素鋼質量(g)135刃長(mm)10刃部硬度56~62HRC頭部厚(mm)10切断能力(mm)軟鉄線2頭部幅(mm)17切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6先端長(mm)51柄幅(mm)55切断径(より線mm2)2刃部加工高周波焼入れ
1個
899税込989
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー材質(グリップ)ソフト樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
1本
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

JIS規格商品で、切る、曲げる、引っ張る、挟むなど多機能で狭い場所でも掴めるように先端が細くなっています。 保持力が高めるため、ローレット付になっています。
用途電気工事、組立ラインなど全長(mm)160先端先細バネ有り材質S55C幅(mm)(先端開)30以上質量(g)130刃部硬度54~62HRC切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2.6切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6
1本
629税込692
当日出荷

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。
寸法(mm)150バネ有り全長(mm)150質量(g)48寸法d(mm)47.5寸法e(mm)7.5寸法b(mm)9.5寸法h(mm)1.3切断能力(Φmm) 軟線0.8切断能力(Φmm) 銅線1.2寸法c(mm)6.8寸法g(mm)1.9
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利l。
用途切る・曲げる・掴む・回す作業に先端先細サイズ(mm)150バネ無しトラスコ品番760-8837材質MARUTOLOYⅡ全長(mm)163質量(g)130寸法A(mm)163寸法D(mm)10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)51切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,298税込2,528
当日出荷

理想的な刃角度と熟練の刃付け技術が最高の切れ味を生み出します。ビニールコード皮むき用の穴付き。
材質高炭素工具鋼(SK7MF2)RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)